3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。
用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等 タイプ耐久性 使用温度範囲(℃)0~+60 シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温) 取付方向シャフト水平状態および垂直状態 抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態) グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質STKM、SWCH 部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質STKM、SWCH 部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります