2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG-PTH30 ピボットトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ピボットトルクヒンジ
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用) 材質ステンレス鋼 質量(g)95 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)35 最小扉厚(mm)28 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500 最小扉高さ(mm)700 最小扉幅(mm)350
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ラプコン 隠しドアダンパー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20 種類ドアダンパー
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります