ヒンジ :「回転固定金具」の検索結果
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
穴径(Φmm)(中央部)12
仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)12
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類ピボットヒンジ
仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。