ヒンジ :「回転軸 部品」の検索結果

特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)12 仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-T70S30 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番380-2183 質量(g)229 種類二軸型 使用温度範囲(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6] 中央部穴径(Φmm)12
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ユニバーサルディスクダンパー UDD型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
用途食品展示用ケースなど 材質(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼 質量(g)90 種類軸型|特殊型 長さL(mm)19.6 仕上(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき 幅W(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番397-4286 質量(g)87 種類二軸型 使用温度(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ PHC型
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど 材質亜鉛合金 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g)41 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~60 長さL(mm)38 幅W(mm)40.6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど 材質亜鉛合金 質量(g)86 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~60 長さL(mm)50.8 幅W(mm)57.2 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ) 動画あり
屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS316) 質量(g)44 種類平蝶番型 長さL(mm)38 使用温度(℃)0~60 仕上素地 幅W(mm)40.6 開閉角度(°)270
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ PHB型
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど 材質亜鉛合金 質量(g)34 種類特殊形状 使用温度範囲(℃)0~60 長さL(mm)57.1 仕上素地 開き角度(度)360
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ PHK型
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)86 使用温度範囲(℃)0~60 仕上素地 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクボールジョイント LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)トルクボールジョイント
エコ商品
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。 可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。 繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。 新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。
用途小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など 材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼 ブラック 質量(g)9 タイプ小型 使用温度範囲(℃)0~60 仕上ロッド:窒化処理 推奨ねじM2.5ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクボールジョイント LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)トルクボールジョイント
エコ商品
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど 材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼 ブラック 質量(g)115 ねじの種類M10 使用温度(℃)0~60 推奨ねじM6ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります