・表から見えない裏蝶番タイプです。・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。【注意】・可動角度以上に開閉しないよう筺体に別途ストッパーを設けてください。
色ライトグレー
質量(g)135
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉幅(mm)700以下
適合扉質量(kg)1.0~7.0(2ヶ)、7.0~12.0(3ヶ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)
六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。
引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
付属品ねじカバー
材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)85
使用温度範囲(℃)0~40
適合扉高さ(mm)2400以下
推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)700以下
扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。
種類ピボットヒンジ
長さL(mm)35.5
最大適合板厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20
種類ドアダンパー
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。