商品豆知識
・二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。・ヒンジ1個で従来品の2個分のトルクで、片側のヒンジスペースの必要がないため様々な筐体のデザインができます。・筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。・ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。・10万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
材質PBT樹脂
材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-
色ダークグレー
種類平蝶番型
仕上シボ
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕上シボ
材質PBT樹脂
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)59
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃
材質PBT樹脂
種類平蝶番型
仕上シボ
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番397-4286
質量(g)87
種類二軸型
使用温度(℃)0~40
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。
用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂
質量(g)254
種類平蝶番型
仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類ピボットヒンジ
仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様左用長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)48
適合扉質量(kg)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)50
適合扉質量(kg)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)76
適合扉質量(kg)13
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)78
適合扉質量(kg)13
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様左用丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)49
適合扉質量(kg)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)49
適合扉質量(kg)8
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)78
適合扉質量(kg)13
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)50
適合扉質量(kg)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。
閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。
ワンタッチで脱着が可能です。
本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
質量(g)180
仕上ニッケルめっき
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様右用丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)49
適合扉質量(kg)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様右用長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)48
適合扉質量(kg)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。