ヒンジ :「鏡面仕上げ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JH14-50
RoHS
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。
用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂 質量(g)254 種類平蝶番型 仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイト トルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ピボット(軸吊)丁番型 質量(g)640 対応ガラス板厚(mm)8、10、12 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)800
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります