ステンレス製で耐食性に優れています。
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)
表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両
材質ステンレス(SUS316)
表面仕上げ電解研磨
スプリング内蔵
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
振動のために扉が開くのを防ぎます。
用途キャビネット・吊り戸棚
材質ステンレス鋼板
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22656
1個
¥712
税込¥783
4日以内出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品ロックピン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐久回数脱着:10000回
タキゲンコード24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
シンプルな設計で大幅なコストダウンに成功
錠前付タイプと南京錠施錠(鍵なし)タイプがあります。
用途特装車・コンテナ等のパイプハンドル用
付属品キー2本
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵T0230
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
押ボタンにカギが内蔵されています。
用途バス・トラックのリッド・点検口
付属品キー2本
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21529
1個
¥3,374
税込¥3,711
6日以内出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21530
1個
¥2,306
税込¥2,537
当日出荷
振動、衝撃に強い設計です。
スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。
ワンタッチで扉開閉が可能です。
ハーフロック機構付です。
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード22043
1個
¥787
税込¥866
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
ステンレス製小型錠前を装備しました。
自動的に施錠され、キーで解錠します。
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
付属品キー2本
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード23027
1個
¥4,987
税込¥5,486
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)45
寸法L1(mm)45
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)4
寸法L2(mm)10
寸法b(mm)5.5
寸法L3(mm)7
寸法L4(mm)15
寸法H1(mm)12
寸法d1(Φmm)4.8
寸法d2(Φmm)8.2
寸法H2(mm)10
寸法P1(mm)22
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)12
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)32
寸法H3(mm)13
寸法da(mm)9
寸法d3(Φmm)4.8
寸法d4(Φmm)8.2
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22218
1個
¥757
税込¥833
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)185
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)15
寸法b(mm)6.5
寸法L3(mm)18.5
寸法L4(mm)31
寸法H1(mm)20
寸法d1(Φmm)6
寸法d2(Φmm)10.2
寸法H2(mm)14.5
寸法P1(mm)35
寸法P2(mm)50
寸法P3(mm)21
寸法W1(mm)43
寸法W2(mm)50
寸法H3(mm)21
寸法da(mm)10
寸法d3(Φmm)5.4
寸法d4(Φmm)10
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22041
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード23546
1個
¥2,103
税込¥2,313
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)80
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)2.5
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)12
寸法b(mm)5.5
寸法L3(mm)10
寸法L4(mm)20
寸法H1(mm)15
寸法d1(Φmm)4.8
寸法d2(Φmm)8.2
寸法H2(mm)12
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
寸法P3(mm)14
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)37
寸法H3(mm)16
寸法da(mm)9
寸法d3(Φmm)5
寸法d4(Φmm)8
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22217
1個
¥988
税込¥1,087
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット
吸着力(N)26
材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)
厚さ(mm)1.5
質量(g)17
表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃)
加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。
C-100-A-2と取付け互換があります。
取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置
吸着力(N)70(未使用時)
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24712
1個
¥1,125
税込¥1,238
欠品中
頑丈な作りです。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)205
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24673
1個
¥1,238
税込¥1,362
当日出荷
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。