ドアキャッチ :「マグネット」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)黄銅板(C2680P) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後両面とも吸着できます。 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。 サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) ケース色アイボリー 材質(ケース)ポリエチレン(PE) 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け面が2方面から選べます。
用途分電盤・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)10 標準色ブラック
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 絶縁抵抗100MΩ以上 接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷) 電気的寿命5万回以上 機械的寿命50万回以上 使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下) マグネット異方性磁石 材質ABS樹脂
1個
1,191 税込1,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途分電盤・計測機器・木製家具 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) 材質(ケース)ABS樹脂 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N)30 材質マグネット/ネオジウム 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)16 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード24588
1個
270 税込297
当日出荷

材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N)26 材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430) 厚さ(mm)1.5 質量(g)17 表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
415 税込457
当日出荷

マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット 吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20% 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)33 使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75 耐久回数10万回以上 タキゲンコード24375
1個
743 税込817
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ
強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・工作機械 吸着力(N)166 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)105 材質(ケース)黄銅板(C2801P) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード20478
1個
733 税込806
当日出荷

用途分電盤・工作機械・キャビネット 吸着力(N)47±10 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)25 材質(ケース)ポリアセタノール(POM) 標準色ブラック 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード23298
1個
200 税込220
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチ
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)14 材質マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)22 ケース色ブラウン 材質(ケース)ポリエチレン(PE) 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20363
1個
249 税込274
当日出荷

ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット 吸着力(N)16±20% 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと) 定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)150以下(初期値) 最小適合負荷(参考値)DC5V1mA 推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75 耐久回数10万回 耐電圧(V)AC1500/1分間 タキゲンコード50328
1個
2,024 税込2,226
当日出荷

耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃) 加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。 C-100-A-2と取付け互換があります。 取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置 吸着力(N)70(未使用時) 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24712
1個
1,125 税込1,238
当日出荷

磁石が5mm範囲で調整できます。
用途キャビネット 吸着力(N)30±5 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)20 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード23291
1個
289 税込318
当日出荷

コインで手軽に、磁石を3mm範囲で調整できます。
用途キャビネット 吸着力(N)30±5 材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ハイインパクトポリエスチレン(HIPS)、受板/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24260
1個
148 税込163
11日以内出荷

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤 吸着力(N)12 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)ポリアセタノール(POM) 標準色ホワイト 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24638
1個
90 税込99
当日出荷

マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種 吸着力(N)49 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)40 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) 標準色クリアー(透明) 表面仕上げケース:シボ加工
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い隙間に取付けできます。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質マグネット:フェライト(異方性) 材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
1個
101 税込111
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) ブラック 定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷) 耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間 使用温度(℃)-40~+85 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)100以下 防水性IP67
1個
1,687 税込1,856
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤 吸着力(N)12 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)ポリアセタノール(POM) 標準色ホワイト 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24642
1個
17 税込19
当日出荷

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 吸着力(N)49 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)47 寸法H(mm)7.7 寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)42 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)45 寸法P1(mm)55 寸法P2(mm)30 寸法W1(mm)24.5 寸法W2(mm)24 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
242 税込266
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 吸着力(N)29 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)30 寸法H(mm)6.7 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)31 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)34 寸法P1(mm)44 寸法P2(mm)20 寸法W1(mm)23.5 寸法W2(mm)23 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
200 税込220
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 吸着力(N)9 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)13 寸法H(mm)6.5 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)20 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)24 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)13 寸法W1(mm)17 寸法W2(mm)16.5 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
135 税込149
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途ドアの開閉感知 材質ポリプロピレン(PP) ブラック タキゲンコード50373
1個
463 税込509
当日出荷

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)6 寸法P(mm)32 寸法W4(mm)42 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード70223
1個
45 税込50
欠品中

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 寸法P(mm)54 寸法W4(mm)64 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード70222
1個
50 税込55
当日出荷

扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途ドアの開閉感知 仕様接点寿命:100000回 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-10~+70 定格DC30V/10mA(抵抗負荷) 吸着力(N)19.6以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 回路方式LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズLE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン 標準色ブラック 最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値) 耐電圧(V/min)AC500 タキゲンコード50372
1個
461 税込507
当日出荷

マグネットにより、メカニカルスイッチをON/OFFします。 近接時COM-NO:ON COM-NC:OFF
用途ドアの開閉感知 材質ABS樹脂 標準色グレー タキゲンコード50110
1個
2,441 税込2,685
当日出荷

マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知 材質ABS樹脂 標準色グレー
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N タキゲンコード24693
1個
68 税込75
当日出荷

扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。
用途オーディオラック・木製家具 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性) ブラウン 吸着力(N)9 材質(ケース)ABS樹脂 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを硬質塩化ビニルで密閉したマグネットキャッチです。 耐薬品性に優れています。 受板も硬質塩化ビニルで被い、クリーン度と耐薬品性を高めました。 取付けピッチが、26~36mmまで、1mm間隔で調整できます。
用途クリーンルーム、半導体・液晶関連洗浄装置 材質マグネット/ネオジウム、ケース/硬質塩化ビニル樹脂(PVC)、受板/ステンレス鋼板(SUS430) アイボリー 吸着力(N)A面/4、B面/7 タキゲンコード24273
1個
620 税込682
4日以内出荷

マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器 吸着力(N)15 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと) 耐電圧AC1500V 1min 材質(ケース)ポリアセタール(POM) 絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上 接触抵抗(mΩ)初期値:150以下 機械的寿命5万回以上 接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A 電気的寿命10万回以上 タキゲンコード50292
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチ
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器 材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 材質(ケース)ポリアセタール(POM)
1個
450 税込495
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)CP-573用スペーサー
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N
1個
28 税込31
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります