7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)80 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)12 寸法b(mm)5.5 寸法L3(mm)10 寸法L4(mm)20 寸法H1(mm)15 寸法d1(Φmm)4.8 寸法d2(Φmm)8.2 寸法H2(mm)12 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 寸法P3(mm)14 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)37 寸法H3(mm)16 寸法da(mm)9 寸法d3(Φmm)5 寸法d4(Φmm)8 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22217
1個
988 税込1,087
欠品中

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)45 寸法L1(mm)45 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)4 寸法L2(mm)10 寸法b(mm)5.5 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)15 寸法H1(mm)12 寸法d1(Φmm)4.8 寸法d2(Φmm)8.2 寸法H2(mm)10 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)12 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)32 寸法H3(mm)13 寸法da(mm)9 寸法d3(Φmm)4.8 寸法d4(Φmm)8.2 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22218
1個
757 税込833
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチクリップ
頑丈な作りです。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)205 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24673
1個
1,238 税込1,362
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)185 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)15 寸法b(mm)6.5 寸法L3(mm)18.5 寸法L4(mm)31 寸法H1(mm)20 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)10.2 寸法H2(mm)14.5 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)21 寸法W1(mm)43 寸法W2(mm)50 寸法H3(mm)21 寸法da(mm)10 寸法d3(Φmm)5.4 寸法d4(Φmm)10 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22041
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ ステンレス製小型錠前を装備しました。 自動的に施錠され、キーで解錠します。
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 付属品キー2本 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23027
1個
4,987 税込5,486
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23546
1個
2,103 税込2,313
4日以内出荷

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります