特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)7.6
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)14.4
材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]
材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC
使用温度範囲(℃)0~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)約9.81(1)
質量(g)17.1
材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)
質量(g)13.2
材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
取付が容易なプッシュインタイプです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
質量(g)3.5
抜去力19.6(2)N(kgf)以上
材質/処理(ラッチ)PA/原色(板バネ)SK5/Zn(ストライク)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質SPCC、フェライト
部品名称ヨーク、マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)3.3
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)88
許容荷重(N[kgf])687(70)
材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等
材質PA、POM
質量(g)3.3
部品名称キーパー、キャッチ
表面処理白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
ワンプッシュで扉の開閉ができます。
※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)
仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下
質量(g)8.95
材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
従来のTL-100,100Sでは各部品がバラ状態の為、別にサポート用品を必要としましたが、本品はそれをコンパクトに一体化、取付の簡便さをはかりました。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質/処理(プレート・ハウジング)ALP/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/黒色(マグネット)フェライト/-(ヨーク)SPCC/Uc(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)
RoHS指令(10物質対応)対応
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
質量(g)15.5
材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所
仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回
材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS
質量(g)40.5
部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー
表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨
保持力N(kgf)約40(4.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等
材質PP、POM
質量(g)1.9
部品名称キーパー、キャッチ
表面処理茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37
税込¥41
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)15.8
材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です
TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。
マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430
質量(g)42
部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー
表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)17
材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等
材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)15.5
材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等
使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。
材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-
RoHS指令(10物質対応)対応
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパー
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
材質PA、POM
質量(g)1.8
部品名称キーパー、キャッチ
表面処理白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)14.5
寸法A(mm)10
寸法B(mm)6
寸法C(mm)13
材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
用途計測機器・OA 機器・家具・家電等
材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質SPCC、ネオジウム
質量(g)4
部品名称ベース、マグネット
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約29.4[3]
材質SPCC、フェライト、AL
質量(g)33.2
部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。
用途計測機器・工作機械・家具等
材質SPCC、SW、SWRCH、SUM
質量(g)21.6
部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
用途通信機器・家具等
吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]
材質PA、SPCC、フェライト、PA6
質量(g)4
部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー
表面処理白色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)62
材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SWP/Ni(止めねじ)BSBM/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。
[ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ]
コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。
キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途食品加工機械・OA 機器・家具等
使用温度範囲(℃)0~80
材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
取付穴が長穴のため、調整が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約98.1[10]
材質ALP、SUS430、フェライト、クロロプレンスポンジ
質量(g)74
部品名称ハウジング、ベース、ヨーク、マグネット、スペーサー、キーパー
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1
2
次へ
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。