ドアキャッチ :「工作機械」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等 保持力N(kgf)約9.81(1) 質量(g)17.1 材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)15.8 材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等 仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2) 質量(g)13.2 材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

取付が容易なプッシュインタイプです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 質量(g)3.5 抜去力19.6(2)N(kgf)以上 材質/処理(ラッチ)PA/原色(板バネ)SK5/Zn(ストライク)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質PA、POM 質量(g)3.3 部品名称キーパー、キャッチ 表面処理白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷

用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質PP、POM 質量(g)1.9 部品名称キーパー、キャッチ 表面処理茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37 税込41
当日出荷

ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等 質量(g)88 許容荷重(N[kgf])687(70) 材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)14.5 寸法A(mm)10 寸法B(mm)6 寸法C(mm)13 材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等 質量(g)15.5 材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)15.5 材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)62 材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SWP/Ni(止めねじ)BSBM/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

2方向からの抜差しが可能です。
用途計測機器・工作機械などに。 トラスコ品番206-3835 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 全長(mm)28 シルバー 引張強度N(kgf)19.6/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)17 材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等 部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質SPCC、SW、SWRCH、SUM 質量(g)21.6 部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

TL-413 プッシュキャッチ 栃木屋 動画あり
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所 仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回 材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS 質量(g)40.5 部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー 表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨 保持力N(kgf)約40(4.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

樹脂特性を活かした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具などに。 トラスコ品番206-3806 材質ポリアセタール 全長(mm)27.5 白色 引抜強度(N)18.6/1.9 取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
翌日出荷

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉 材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430 質量(g)42 部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー 表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

栃木屋ボールキャッチ
エコ商品、RoHS
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 材質亜鉛 タイプキャッチ 引抜強度(N[kgf])34.3(3.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
719 税込791
7日以内出荷

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります