取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)
高さ(mm)14
材質(本体)ポリアセタール(POM)
種類標準タイプ
長さL(mm)63
仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー
推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)
色(本体)グレー
幅W(mm)19
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。