5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
適合1300SK-D 材質ABS樹脂
1個
92 税込101
4日以内出荷

295-9003-00-00005 ステンレス鋼製スナップキャッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製スナップキャッチ
エコ商品
受座が不要のキャッチです。 フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。 ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。 製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
用途筐体同士の仮止めや仮保持など 材質本体、フック部:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)43 適合板厚(mm)扉:0.8~ 3 仕上素地 引張強度(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

・受座が不要のキャッチです。・フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。・ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。・製品短手方向の加工穴寸法を10mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。【用途】・筺体同士の仮止めや仮保持など
仕様引張力N:50、引張力kgf:5.1 質量(g)43 適合板厚(mm)8~30(扉)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スナップキャッチ 295-9001型
エコ商品
ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)
材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)36 種類クリップ型 仕上(フック部)光沢クロメート処理 取付け方法埋込タイプ 付加機能ワンタッチ取付 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スナップキャッチ 295-9002型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スナップキャッチ 295-9002型
エコ商品
受け(扉)側に穴加工を行うだけで、受座が不要なキャッチです。十分な強度でワンタッチ固定を実現。製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
材質(本体)亜鉛合金、(フック部)焼結鋼 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)44 種類クリップ型 適合板厚(mm)(扉)0.8~3 仕上(本体)塗装/ブラック、(フック部)光沢クロメート処理 取付け方法面付タイプ 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります