4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スナップキャッチ 295-9001型
エコ商品
ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)
材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)36 種類クリップ型 仕上(フック部)光沢クロメート処理 取付け方法埋込タイプ 付加機能ワンタッチ取付 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 種類ボール型 仕上クロームめっき 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

295-9003-00-00005 ステンレス鋼製スナップキャッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製スナップキャッチ
エコ商品
受座が不要のキャッチです。 フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。 ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。 製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
用途筐体同士の仮止めや仮保持など 材質本体、フック部:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)43 適合板厚(mm)扉:0.8~ 3 仕上素地 引張強度(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

・受座が不要のキャッチです。・フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。・ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。・製品短手方向の加工穴寸法を10mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。【用途】・筺体同士の仮止めや仮保持など
仕様引張力N:50、引張力kgf:5.1 質量(g)43 適合板厚(mm)8~30(扉)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング