ドアキャッチ :「MMP」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番418-3622
材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)12
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)26.5
仕上ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])26.5[2.7]
推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)78.4
仕様受座なし
トラスコ品番497-3691
全長(mm)41
色シルバー
高さ(mm)16.5
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)14
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
推奨ねじサラ小ねじM3
幅W(mm)3
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)12
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様本体のみ
付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番418-3614
材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)12
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)26.5
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品受座 W12
材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)
高さ(mm)16.5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)14.5
種類標準タイプ
吸着力(N)24.5
仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])24.5[2.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13
高さ(mm)14.2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)18
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
吸着力(N[kgf])29.4[3]
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体のみ
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
長さL(mm)34
色(本体)ホワイト
幅W(mm)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様受座なし
トラスコ品番497-3704
全長(mm)41
色シルバー
高さ(mm)16.5
材質(本体)ステンレス(SUS430)
質量(g)13
種類標準タイプ
吸着力(N)49
仕上光沢バレル研磨
使用環境防錆
推奨ねじサラ小ねじM3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。
厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質磁石:ネオジム
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)5
吸着力(N)14.7
推奨ねじ皿小ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み4.5 mmの薄型サイズです。
吸着力(N[kgf])16.6(1.7)
材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)フェライト/-
高さ(mm)9
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)5
種類標準タイプ
長さL(mm)36
吸着力(N)16.6
仕上ニッケルめっき
幅W(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
9日以内出荷
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
材質ポリアセタール・ポリアミド
色乳白色
質量(g)5.2
引張強度N(kgf)19.6[2.0]
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3
押込力N(kgf)19.6[2.0]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。
高さ(mm)6.2
材質(本体)ポリアセタール(POM)
種類標準タイプ
付加機能ワンタッチ取付
受け(扉)側に穴加工を行うだけで、受座が不要なキャッチです。十分な強度でワンタッチ固定を実現。製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
材質(本体)亜鉛合金、(フック部)焼結鋼
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)44
種類クリップ型
適合板厚(mm)(扉)0.8~3
仕上(本体)塗装/ブラック、(フック部)光沢クロメート処理
取付け方法面付タイプ
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
用途板金扉用に。
トラスコ品番377-0044
材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド
全長(mm)43
色ホワイト
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)5.2
種類クリップ型
吸着力(N)26
取付け方法埋込タイプ
質量(g/セット)5.2
付加機能ワンタッチ取付
押込力N(kgf)25
色(本体)ナチュラル
幅W(mm)10
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。