1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。 3種類の先端形状を選定できます。 専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に トラスコ品番257-4769 接続口径R1/8 質量(g)60 電源(V)単相200 消費電力(W)440 使用空気圧力(MPa)0.1~0.6 空気流量(L/min)10~180
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

『ヒーター・熱風発生機』には他にこんなカテゴリがあります