「ねじの呼び」から絞り込む
M4(73)
ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当
強度A2-50相当
引張強度(N/mm2)500以上
耐力(N/mm2)210以上
ねじ精度(JIS)6g
表面処理パシペート
ねじの種類全ねじ
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法C(mm)0.3
頭部形状皿アンダーカット
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。
ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。
あらゆる木下地の板金施工に使用できます。
用途取付部材+木材
材質SUS410
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
ねじの呼びM4
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理クロメート
これ1本で漏れ防止機能があります。
耐油性・耐熱性・対候性に優れています。
シールドと一体の為、作業性に優れています。
シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
繰り返しの使用が可能です。
用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじピッチ0.7
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当
表面処理パシペート
耐力(N/mm2)450以上
ねじ精度(JIS)6g
引張強度(N/mm2)700以上
強度A2-70
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理ラスパートシルバー
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.7
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4
長さ(mm)4
ピッチ(mm)0.7
寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5
寸法S(mm)2.08
寸法e(mm)2.303
寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びdM4
寸法dt(mm)1
1袋(14個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)5
寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5
寸法e(mm)2.303
寸法s(mm)2.08
ピッチP(mm)0.7
寸法dp(mm)2.5
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びdM4
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)5
寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5
寸法e(mm)2.303
寸法s(mm)2.08
ピッチP(mm)0.7
寸法dp(mm)2.5
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びdM4
1袋(27個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.7
寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5
寸法S(mm)2.08
寸法e(mm)2.303
寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びdM4
寸法dt(mm)1
材質鉄(または標準)
長さ(mm)28
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理三価ホワイト
寸法l(mm)13
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)3
寸法h(mm)2.1
ねじの呼びM4
1箱(500本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1
2
次へ
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
その他小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。