「ねじの呼び」から絞り込む
M2(5)
M2.1(1)
M2.3(1)
M2.5(1)
M2.6(3)
M3(5)
M3.5(1)
M4(4)
M5(3)
M6(1)
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ニッケルめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
長さ(mm)12
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
山数18
表面処理CUニッケル
頭部形状丸皿
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
寸法k+f(mm)3.2
1箱(1500個)
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
材質鉄
長さ(mm)10
山数32
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ
寸法I(mm)(最小)0.50
寸法K(mm)1.3
穴の形状TRXPタイプ
ねじの呼びM2
ドライブサイズT6
ねじ外径D(mm)(最大)2.04/(最小)1.94
寸法dk(Φmm)3.5
ねじ外径C(mm)(最大)2.12/(最小)2.02
1箱(10000個)
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
その他小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。