「ねじの呼び」から絞り込む
M2.1(3)
M3(26)
M3.5(14)
M4(61)
M4.2(2)
M5(39)
M6(39)
M8(23)
M10(16)
M12(8)
ねじの呼びをもっと見る
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当
強度A2-50相当
引張強度(N/mm2)500以上
耐力(N/mm2)210以上
ねじ精度(JIS)6g
表面処理パシペート
ねじの種類全ねじ
頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。
金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。
ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2
材質SUS410
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
仕上バシベート
横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)4.2
頭部径(Φmm)10.5
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当
表面処理パシペート
耐力(N/mm2)450以上
ねじ精度(JIS)6g
引張強度(N/mm2)700以上
強度A2-70
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)2.7
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.5
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)1欄:3.0/2欄:5.0
寸法S(mm)4.095
寸法e(mm)4.583
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びdM8
寸法dt(mm)2
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
横葺金属屋根などの薄鋼板と耐火野地板の留め付けに使う専用ビスです。
材質SUS410(パシペート)
寸法d(mm)4.2
頭部径(Φmm)10.5
種別全ねじ
材質鉄(または標準)
長さ(mm)20
ねじピッチ1.25
寸法S(mm)13
表面処理三価ホワイト
寸法e(mm)約18.4
頭部形状四角
寸法K(mm)5.5
ねじの呼びM8
ねじ山種類メートル並目
1箱(250本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)20
表面処理生地(または標準)
頭部形状四角
ねじの呼びM12
1
2
3
次へ
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
その他小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。