絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(87)
  • 若井産業(8)
  • 廣杉計器(6)
  • TRUSCO(2)
  • 篠原電機(2)
  • サイマコーポレーション(2)
  • RMSレアメタルスクリュー(2)
  • 由良産商(2)
  • スリーエッチ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • 3.5mm(2)
  • 4.2mm(4)
  • M2(1)
  • M2.1(3)
  • M3(28)
  • M3.3(2)
  • M3.5(15)
  • M3.6(4)
  • M3.8(2)
  • M4(50)
  • M4.2(10)
  • M5(47)
  • M6(37)
  • M8(27)
  • M10(16)
  • M12(11)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
  • M24(1)
頭部形状
頭部形状
ボタン(3)
頭部形状
丸皿(13)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
四角(2)
頭部形状
(3)
頭部形状
(8)
長さ(mm)
  • 25
  • 3(26)
  • 4(37)
  • 5(39)
  • 6(102)
  • 8(100)
  • 10(112)
  • 12(104)
  • 15(47)
  • 16(76)
  • 18(28)
  • 20(102)
  • 30(81)
  • 32(56)
  • 35(65)
  • 40(73)
  • 45(51)
  • 50(61)
  • 65(48)
  • 75(28)
材質
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS304(10)
  • SUS410(3)
  • チタン(1)
  • ニッケル合金(1)
  • 樹脂すべて(6)
  • PEEK(1)
  • PFA(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(53)
  • SUM24L(2)
  • インコネル(1)
  • ハステロイ(1)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(3)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(29)
ピン6ロブ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(13)
  • 0.7(36山)(20)
  • 0.8(24)
  • 1(27)
  • 1.05(24山)(13)
  • 1.25(21)
  • 1.27(20山)(13)
  • 1.41(18山)(19)
  • 1.5(15)
  • 1.58(16山)(13)
  • 1.75(11)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.82(9山)(1)
  • 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・2.82(9山)・3
ねじ穴寸法
  • No.2(26)
No.2
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(7)
  • つや消し黒(1)
  • クロメート(8)
  • クローム(1)
  • ゼロクローム(2)
  • ニッケル(3)
  • ノンクローム(3)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(5)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(5)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(28)
M3.5(15)
M3.6(4)
M4(50)
M4.2(10)
M5(47)
M6(37)
M8(27)
M10(16)
M12(11)
ねじの呼びをもっと見る
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(2000本)
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業ラスパート 板金ビス(つや消し黒)若井産業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(470本)
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業板金ビス ステンレス(SUS410)若井産業(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(260本)
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P廣杉計器(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ廣杉計器(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質PTFE頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒) 若井産業ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)若井産業(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(260本)
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適ねじの呼びM4.2材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ)篠原電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地) 大阪魂四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)大阪魂
569税込626
1パック(6個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状四角
ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業ラスパート 板金ビス(シルバー)若井産業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(450本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
ステンレスフランジボタン 由良産商ステンレスフランジボタン由良産商(1件のレビュー)
549税込604
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(435本)
当日出荷から7日以内出荷
材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
(+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷
頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2材質SUS410寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5仕上バシベート
絶縁丸サポーター TRUSCO絶縁丸サポーターTRUSCO
1,248税込1,373
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
CAPスクリュー RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4.2材質寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(1400個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
丸サポーター TRUSCO丸サポーターTRUSCO
1,148税込1,263
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
CAPスクリュー RMS AlloyC276 RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS AlloyC276RMSレアメタルスクリュー
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
HS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂HS(アンスコ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から82日以内出荷
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
ビックス ミニビス(鉄/クロメート) 大阪魂ビックス ミニビス(鉄/クロメート)大阪魂
2,798税込3,078
1箱(600本)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理クロメートねじの呼びM2.1
(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(1400個)
翌々日出荷から10日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
1,598税込1,758特価
1箱(800個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿 小頭タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状皿小頭寸法G(mm)5寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
ニッケル ミニビス 大阪魂ニッケル ミニビス大阪魂
2,152税込2,367
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)2.1メッキニッケルメッキ
ニッケルHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂ニッケルHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
ステンHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂ステンHS(アンスコ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
ステンレスフランジソケット 由良産商ステンレスフランジソケット由良産商(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(300本)ほか
3日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
ビックス ミニビス(鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ビックス ミニビス(鉄/茶ブロンズ)大阪魂
3,098税込3,408
1箱(600本)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理GB(茶ブロンズ)ねじの呼びM2.1
四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地) 大阪魂四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
709税込780
1パック(12個)
翌々日出荷
種別半ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)25表面処理生地(または標準)頭部形状四角ねじの呼びM8
樹脂ネジ(PFA平小ネジ) FA-0000平小ねじ 廣杉計器樹脂ネジ(PFA平小ネジ) FA-0000平小ねじ廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質PFA頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
エレベーターボタン スリーエッチエレベーターボタンスリーエッチ
6,298税込6,928
1箱(2グロス)ほか
5日以内出荷
頭部形状ボタン
(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(1200個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴
(+)TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(1200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト穴の形状十字穴
(+)連結パーチビス(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)連結パーチビス(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質表面処理3価ホワイト
(+)ツインビス(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ツインビス(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,798税込3,078特価
1箱(600個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
種別全ねじ
板金野地ビス 若井産業板金野地ビス若井産業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(1000本)
4日以内出荷
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地寸法d(Φmm)4.2頭径D(Φmm)10ねじの呼びM4.2材質/処理鉄/ユニクロメッキ処理
ステンレス板金野地ビス 若井産業ステンレス板金野地ビス若井産業
10,980税込12,078
1箱(1000本)
4日以内出荷
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地寸法d(Φmm)4.2頭径D(Φmm)10材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
クロメート ナイソウビス(トクヨウ 大阪魂クロメート ナイソウビス(トクヨウ大阪魂
7,467税込8,214
1袋(2000個)
9日以内出荷
その他小ねじ