絞り込み
ねじの呼び
- 3.5mm(2)
- 4.2mm(4)
- M2(1)
- M2.1(2)
- M3(27)
- M3.3(1)
- M3.5(10)
- M3.6(4)
- M3.8(1)
- M4(45)
- M4.2(10)
- M5(39)
- M6(31)
- M8(25)
- M10(15)
- M12(11)
- M14(1)
- M16(1)
- M20(1)
- M24(1)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

ボタン(3)

丸皿(13)

六角穴付き(2)

四角(2)

平(2)

皿(8)
長さ(mm)
- 25
- 3(38)
- 4(45)
- 5(47)
- 6(109)
- 8(106)
- 10(110)
- 12(101)
- 14(26)
- 15(42)
- 16(82)
- 18(29)
- 20(107)
- 30(72)
- 32(59)
- 35(54)
- 40(62)
- 45(47)
- 50(62)
- 65(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(3)

六角穴(1)

十字穴(27)
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(10)
- SUS410(3)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- 鉄すべて(48)
- SUM24L(2)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(13)
- 0.7(36山)(17)
- 0.8(22)
- 1(27)
- 1.05(24山)(13)
- 1.25(20)
- 1.27(20山)(8)
- 1.41(18山)(17)
- 1.5(15)
- 1.58(16山)(9)
- 1.75(11)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.82(9山)(1)
- 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・2.82(9山)・3
ねじ穴寸法
- No.2(38)
- No.3(3)
No.2・No.3
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(6)
- つや消し黒(1)
- クロメート(7)
- クローム(1)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(2)
- パシペート(3)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(95)
- 若井産業(8)
- TRUSCO(2)
- 篠原電機(2)
- サイマコーポレーション(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- 由良産商(2)
- スリーエッチ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 廣杉計器(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・若井産業・TRUSCO・篠原電機・サイマコーポレーション・RMSレアメタルスクリュー・由良産商・スリーエッチ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・廣杉計器・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(27)
M3.5(10)
M3.6(4)
M4(45)
M4.2(10)
M5(39)
M6(31)
M8(25)
M10(15)
M12(11)
ねじの呼びをもっと見る

ラスパート 板金ビス(つや消し黒)
若井産業(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(470本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。色つや消し黒
板金ビス ステンレス(SUS410)
若井産業(16件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(260本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
ラスパート 板金ビス(シルバー)
若井産業(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(450本)ほか当日出荷から4日以内出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。用途造作用ねじ
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)
若井産業(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(260本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途あらゆる木下地板金工事に最適材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒ねじの呼びM4.2
ミニビスJS
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(435本)当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
(+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。材質SUS410寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5仕上バシベートねじの呼びM4.2
ステンレス板金野地ビス
若井産業¥12,980税込¥14,2781箱(1000本)当日出荷から4日以内出荷粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。用途金属製建材+耐火野地板下地寸法d(Φmm)4.2頭径D(Φmm)10材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
耐火野地板ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191パック(12本)当日出荷から翌々日出荷横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適です。用途薄鋼板と耐火野地板の締結寸法d(mm)4.2頭部径(Φmm)10.5
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(2本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥709税込¥7801パック(12個)翌々日出荷種別半ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)25表面処理生地(または標準)頭部形状四角ねじの呼びM8
CAPスクリュー RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥18,980~税込¥20,878~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(500個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
ユニクロ (+)ヤキマルモク(2ジョウ
大阪魂¥6,507税込¥7,1581セット(1000個)4日以内出荷長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.5寸法K(mm)3.1寸法dk(mm)8.3