絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • ウイング(1)
  • KNフジニッテイ(1)
ねじの呼び
  • M3.9
  • 4.2mm(4)
  • M2(19)
  • M2.3(13)
  • M2.6(18)
  • M3(140)
  • M3.5(124)
  • M3.7(13)
  • M3.8(31)
  • M4(168)
  • M4.2(40)
  • M4.5(21)
  • M4.8(7)
  • M5(91)
  • M5.2(6)
  • M5.5(17)
  • M6(66)
  • M7(5)
  • M8(13)
  • その他(11)
長さ(mm)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 41(2)
材質
  • 鉄すべて(3)
  • SWRCH(2)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
十字穴
表面処理
  • クロメート(1)
クロメート
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部形状から絞り込む
石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(2000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
HC 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC 石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
719税込791
1パック
当日出荷
施工性の良いコース形状です。 梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。ねじの呼びM3.9呼び径(mm)3.9頭部径(Φmm)8.2材質/処理SWRCH22A/ラスパート
BK SUS 410KMケイテンナベD7.5 大阪魂BK SUS 410KMケイテンナベD7.5大阪魂
12,883税込14,171
1袋(1000個)
9日以内出荷
寸法d(mm)7.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.9×20
Dシルバー セッコウボードビス(HL 大阪魂Dシルバー セッコウボードビス(HL大阪魂
667税込734
1袋(90個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
石膏ボード+軽量鋼板(鉄下地) 特長 高耐食性セラミックス(Sシルバー)による防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。 下地材の違いでネジ部をえらんで下さい。
寸法d(mm)3.9
Dシルバー セッコウボード(HL 大阪魂Dシルバー セッコウボード(HL大阪魂
667税込734
1袋(99個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法d(mm)8寸法S(mm)全ねじねじ径d3.9
SUS+PAN(DIN7981C 大阪魂SUS+PAN(DIN7981C大阪魂
5,105税込5,616
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
スリムローレットビス 徳用箱入 ウイングスリムローレットビス 徳用箱入ウイング
5,398税込5,938
1箱(400本)
翌々日出荷
際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
用途あらゆる内装造作作業に。穴の形状十字穴2番材質表面処理クロメート頭径(Φmm)7下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ステンレス ドリスク リブ付 KNフジニッテイステンレス ドリスク リブ付KNフジニッテイ
4,698税込5,168
1箱(500本)
5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクリブ付寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
その他タッピングネジ