絞り込み
ねじの呼び
  • M3.9
  • 4.2mm(4)
  • M2(20)
  • M2.3(12)
  • M2.6(18)
  • M3(135)
  • M3.5(111)
  • M3.7(13)
  • M3.8(22)
  • M4(174)
  • M4.2(35)
  • M4.5(21)
  • M4.8(5)
  • M5(91)
  • M5.2(6)
  • M5.5(15)
  • M6(71)
  • M7(5)
  • M8(13)
  • その他(7)
長さ(mm)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 41(1)
材質
  • 鉄すべて(2)
  • SWRCH(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
表面処理
  • クロメート(1)
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • ウイング(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • KNフジニッテイ(1)
大阪魂・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    石膏ボードビス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1パックほか
    当日出荷
    国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。耐食性・耐薬品性に優れたラスパート処理。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭
    用途壁や天井の石膏ボードの施工に最適
  • SUS+PAN(DIN7981C 大阪魂

    SUS+PAN(DIN7981C

    大阪魂
    ¥5,105~税込¥5,616~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Dシルバー セッコウボードビス(HL 大阪魂

    Dシルバー セッコウボードビス(HL

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(90個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    石膏ボード+軽量鋼板(鉄下地) 特長 高耐食性セラミックス(Sシルバー)による防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。 下地材の違いでネジ部をえらんで下さい。
    寸法d(mm)3.9
  • Dシルバー セッコウボード(HL 大阪魂

    Dシルバー セッコウボード(HL

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(146個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法d(mm)8寸法S(mm)全ねじねじ径d3.9
  • スリムローレットビス 徳用箱入 ウイング

    スリムローレットビス 徳用箱入

    ウイング
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(400本)
    翌々日出荷
    際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
    用途あらゆる内装造作作業に。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
  • ステンレス ドリスク リブ付 KNフジニッテイ

    ステンレス ドリスク リブ付

    KNフジニッテイ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(500本)
    5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクリブ付寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
その他タッピングネジ