「頭部形状」から絞り込む

トラス(21)

丸皿(30)

皿(6)
表面処理三価ユニクロ
仕様ビット番号:2番
材質鉄
種類LIVEシンワッシャー
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
頭部形状皿小頭
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
寸法k+f(mm)2.1
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
頭部形状トラス小頭
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状ラッパ頭
耐風、耐震等強い保持力が必要な箇所や高品質な施工に最適です。瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割り加工。錆に強いSUSXM7を採用。
用途板金、金属屋根、平板瓦、和瓦まで使用できる屋根専用ビス。全商品オレフィンパッキン付き。
材質ステンレス(SUS-XM7)
線径(Φmm)4.0
頭径(mm)11
瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割り加工。
用途瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
頭部厚0.9mmの薄型頭。
用途水切り+サイディング止め。
吊り子止め、その他様々な用途に。
ねじの呼び5
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~4.5
表面処理三価ユニクロ
頭部厚(mm)0.9
頭部径(Φmm)10
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
ビス先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食い付きも良く、無理の無い打ち込み、締め込みが可能。木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。
材質/処理クロメート/メッキ処理
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状皿頭フレキ付
ねじの呼びM4
山数16
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状丸皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理頭部ホワイト
十字穴番号2
寸法d(mm)4
r0.5
寸法m(mm)4.7
寸法dk(mm)8
寸法k+f(mm)3.2
Wカット(先端と胴部)が揉み込み抵抗力を軽減!
用途大引きと根太の取り付け、上りかまちの取り付け、硬質材・集成材への取り付け
材質鉄
全長(mm)50
表面処理クロメート
ねじ寸法(mm)Φ4.2
頭径(mm)8
ねじ部長さ(mm)35
1箱(950本)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
ねじの呼びM3.7
材質鉄
寸法d(mm)3.7
表面処理Rブラック
寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
ねじの呼びM3.7
材質鉄
寸法d(mm)3.7
表面処理Rシルバー
寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
ねじの呼びM3.7
材質SUS410
寸法d(mm)3.7
表面処理Rブラック
寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
1
2
3
次へ
『タッピングねじ』には他にこんなカテゴリがあります
その他タッピングネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。