「頭部形状」から絞り込む
丸皿(11)
表面処理三価ユニクロ
仕様ビット番号:2番
材質鉄
種類LIVEシンワッシャー
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。
釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。
床鳴り防止加工が施されております。
品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビス
ねじの呼びM5.5
ねじ径(mm)5.5
長さ(mm)70
材質鉄
表面処理ダクロ
適合ドライバースクエアNo.3
1箱(300本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
頭部厚0.9mmの薄型頭。
用途水切り+サイディング止め。
吊り子止め、その他様々な用途に。
ねじの呼び5
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~4.5
表面処理三価ユニクロ
頭部厚(mm)0.9
頭部径(Φmm)10
キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。
種別半ねじ
材質鉄/クロメートめっき
ビット十字ビット NO.2
下穴加工や施工後のバリ取り作業が不要で施工効率が高いデッキ用ねじ。カムアウトしにくく、高いトルク伝達ができる四角穴です。先端矢じり刃先が素早く木材を切削し、二条ねじが優れた保持力を発揮します。頭部座面のノコギリ形状がバリを抑え、打ち込み後のバリ除去なしでも仕上がりがきれいです。
用途人工木・セランガンバツ・イタウバなどの硬い木材などに使用できます。
材質SUS410
十字穴番号No.2
ねじ径(mm)5.5
表面処理ブランカ
穴の形状四角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
〇根太なし工法とは梁、大引きに合板を直張りする工法。〇利点として地震等に強い工法(床倍率が高くできる)。〇コストダウン(根太材不要・工程削減等)。〇より安全な作業(作業床の確保等)
用途構造用合板 厚さ24・28mm(JAS適合)+木材
材質鉄
全長(mm)70
色シルバー
ねじ長さ(mm)30
ねじ径(mm)5.5
頭径(Φmm)10
ねじ(mm)30
穴の形状四角穴
ドライブサイズNo.3
1箱(200本)
¥3,734
税込¥4,107
4日以内出荷
ねじの呼びM5
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類FRXシンワッシャー
寸法H(mm)3.5
適合板厚(mm)1.5~3.2
寸法Dk(Φmm)12.5
『タッピングねじ』には他にこんなカテゴリがあります
その他タッピングネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。