5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(大同製鋲所)半ねじ コーススレッド ラッパ頭
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。一般的なコーススレッドです。
用途木工用。 材質 表面処理ユニクロ
1箱(68本)ほか
487 税込536
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減します。らくに施工できます。
トラスコ品番849-8769 材質スチール、表面処理:クロメートメッキ 全長(mm)125 タイプ半ねじ 寸法d(mm)5.1 箱入数約70本 頭部径dk(mm)9.7 ねじ部長さ(mm)60
1箱(70本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)強硬突破!ビス
先端の足割れ加工やローレット加工などを施すことで引抜強度がアップしました。集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能なビスの最高傑作です。
用途堅木用 トラスコ品番849-8796 材質スチール、表面処理:クロメートメッキ 全長(mm)25 (頭部)ゴールド タイプ(ローレット)1段 寸法d(mm)4.2 表面処理クロメートメッキ 刃先足割 適合ドライバープラスNo.2 頭部径dk(mm)8.2 ねじ部長さ(mm)17
1箱(470本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミア断熱ビス
特殊ドリル形状で木割れを防止します。線径が太く、せん断強度抜群です。ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。複合の表面処理で防錆性能を強化しました。
用途外張り断熱工用・たる木止め用ビス 材質スチール 線径(Φmm)6 頭径(mm)12
1袋(15本)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)カラー石膏ボードビス
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。 材質スチール 表面処理ノンクロム塗装 線径(Φmm)3.9 頭径(mm)8.2
1箱(800本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング