絞り込み
ブランド
  • KNフジニッテイ
  • 大阪魂(452)
  • 若井産業(86)
  • ウイング(24)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
  • 三星産業貿易(18)
  • シネジック(17)
  • ヤマヒロ(16)
  • OHSATO(大里)(14)
  • 日本パワーファスニング(13)
  • 八幡ねじ(7)
  • グローブウッド(GROVE WOOD)(6)
  • ファスリンク(5)
  • エスコ(4)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](4)
  • MYST(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • マーベル(3)
  • 丸エム製作所(3)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(4)
  • M3.5(4)
  • M3.8(1)
  • M3.9(1)
  • M4.2(3)
  • M4.8(2)
長さ(mm)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 32(3)
  • 41(3)
  • 51(1)
  • 57(1)
  • 65(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (3)
表面処理
  • カラー(1)
  • ユニクロ(6)
カラー・ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部形状から絞り込む
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)KNフジニッテイ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
729税込802
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ軽天ビス フレキ付KNフジニッテイ(2件のレビュー)
799税込879
1箱(500本)ほか
当日出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
ドリスク ウエハー ユニクロ KNフジニッテイドリスク ウエハー ユニクロKNフジニッテイ
999税込1,099
1箱(120本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理ユニクロ種類ドリスクウエハー寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)12
ドリスク リブリーマー付 KNフジニッテイドリスク リブリーマー付KNフジニッテイ
1,998税込2,198
1箱(300本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ユニクローム種類ドリスクリーマフレキ表面処理ユニクロ
JIS認証軽天ビス KNフジニッテイJIS認証軽天ビスKNフジニッテイ
999税込1,099
1箱(1000本)
当日出荷から5日以内出荷
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ドリスク リブリーマー付 KNフジニッテイステンレス ドリスク リブリーマー付KNフジニッテイ
3,998税込4,398
1箱(500本)ほか
5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスクリーマフレキ寸法H(mm)3.5ドリル径(Φmm)3.3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.3寸法d(Φmm)4.2ねじの呼びM4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ドリスク リブ付 KNフジニッテイステンレス ドリスク リブ付KNフジニッテイ
4,698税込5,168
1箱(500本)
5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクリブ付寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
その他タッピングネジ