723件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「頭部形状」から絞り込む
ねじの呼びM4.2 寸法d(mm)4.2 材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)10.5
1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止 ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 材質 表面処理クロメート
1袋(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押出成形セメント板専用ビスです
用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品です RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(180本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(168本)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして 材質スチール 表面処理三価ユニクロ
1箱(75本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 寸法k+f(mm)2.1
1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに ねじの呼びM5
1パック(8本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。 材質 表面処理シルバーコート 穴の形状十字穴2番
1箱(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東日本パワーファスニングコンフィット
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質 表面処理プロイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(45個)ほか
458 税込504
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部 下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造 鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る
用途乾式遮音二重床システム用 材質 十字穴番号No.2 ねじ長さ(mm)20 表面処理3価ユニクロ 頭部形状 穴の形状ピン十字穴 ねじ径(Φmm)3.8 頭径(mm)7.5
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)26 頭径(Φmm)6 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)3.3×40 穴の形状十字穴2番
1箱(100本)
999 税込1,099
当日出荷

表面処理三価ユニクロ 仕様ビット番号:2番 材質 種類LIVEシンワッシャー
1箱(250個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。 材質鉄/ブロンズめっき 十字穴番号2 頭部形状極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35本)ほか
449 税込494
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(22個)ほか
149 税込164
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。
ねじの呼びM4.2 寸法d(mm)4.2 材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)10.5 頭部形状トラス
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 頭部形状トラス小頭 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1
1パック(12個)ほか
特価
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 適合ドライバープラス#2
1袋(30本)ほか
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

焼杉板に馴染む、網目頭。 木割れしにくい先端カット。 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)3.3×35 仕上つや消黒 タイプ網目頭 ねじ頭径(mm)6
1箱(500本)
1,998 税込2,198
当日出荷

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。 種別全ねじ 材質 表面処理クロメート
1箱(50本)ほか
13,060 税込14,366
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(50本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。
用途建築工事、DIY 付属品スクエアビット(#2) 1本付属 材質SUS410 長さ(mm)135 ステンレス
1箱(100本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。 材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理三価クロメート 穴の形状十字穴2番
1パック(120本)ほか
909 税込1,000
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼びM3.8 頭径(mm)8
1パック(130本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニッケル 超低頭タッピング
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質スチール 表面処理ニッケル 適合ドライバー2
1パック(12本)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質 表面処理クロメート
1箱(1250本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)7
1袋(30本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)11 表面処理三価クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(700本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。
用途中大規模木造建築の構造用金物留めに。 材質 厚さ(mm)【鋼材】~9.0 表面処理プロイズ 頭部径(Φmm)15.7 ビットヘクスローブビット T-40 ねじの呼び8mm
1箱(50本)
8,020 税込8,822
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(13本)ほか
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(400本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドロングビス
ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
用途中大規模、木造建築物の施工に。 材質スチール 線径(Φmm)8 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2
1袋(20本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理ユニクロ 種類ドリスクウエハー 寸法H(mm)1.2 寸法D(Φmm)12
1箱(120本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ラッパ頭
1袋(100本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。 材質鉄/ニッケルめっき 十字穴番号2 頭部形状極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)ほか
689 税込758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 石膏ボードビス
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理) 寸法d(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2
1パック(28本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2×4材専用のねじです。ねじは重ねた2×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。 頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
材質鉄(黒亜鉛メッキ) 付属品専用ケース、取扱説明書
1セット(35本)
722 税込794
当日出荷