5ページ目: その他タッピングネジ
「頭部形状」から絞り込む
ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。
用途建築工事、DIY
材質SUS410
色ステンレス
際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
用途あらゆる内装造作作業に。
穴の形状十字穴2番
材質鉄
表面処理クロメート
頭径(Φmm)7
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。
材質スチール
表面処理ノンクロム塗装
線径(Φmm)3.9
頭径(mm)8.2
2×4材専用のドライバービットとねじのセットです。ドライバービットは木ねじの打ち込みに最適サイズの65mmを推奨。強力な18Vの電動ドライバーにも対応。マグネット入りでねじを保持し、落下を防止します。
ねじは重ねた2×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。
頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
材質ドライバービット/工業用特殊合金鋼、ねじ/鉄(黒亜鉛メッキ)
セット内容ドライバービット/1本、ねじ/20本、専用ケース、取扱説明書
1セット(21本)
¥815
税込¥897
7日以内出荷
1箱(100個)
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
厚物構造用合板に最適!
広い狭いの2段ネジピッチで超強力に締まる!13mmのデカ頭がさらに強力に抑える!大きな頭をフラットに沈めるノック付き天平フレキ付頭。太軸で強く、特殊焼入で折れにくく粘り強い。リフォームにも最適。大きな荷重がかかる場所、折れては困る場所にお使いください。
材質鉄
ねじ長さ(mm)35+首下15
頭径(Φmm)13
表面処理クロメート
穴の形状四角穴3番
安心の太軸仕様。乾式遮音二重床の施工に最適!
ネジ径4.2mmの太軸半ネジ仕様。強力な引寄せ力と保持力で施工後の床鳴りをシッカリ防止。先端2条ネジで食い付きも抜群。
材質鉄
頭径(Φmm)8
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス
種類ドリスクリーマフレキ
寸法H(mm)3.5
ドリル径(Φmm)3.3
適合板厚(mm)2.3まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(Φmm)7.3
寸法d(Φmm)4.2
ねじの呼びM4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。
根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。
首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、
またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。
頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。
ねじ部は一条ねじ。
材質鉄
ねじの呼びM5
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類FRXシンワッシャー
寸法H(mm)3.5
適合板厚(mm)1.5~3.2
寸法Dk(Φmm)12.5
ねじの呼びM4
山数16
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
山数16
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理茶ブロンズ
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
材質鉄
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)10.5
表面処理ユニクロ
長さ(mm)14
ねじの呼びM4
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)6
頭部形状皿
1箱(1000個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ねじの呼びM4
山数16
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理ニッケル
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数16
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
ねじの呼びM4
材質ステンレス
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
頭部形状皿小頭
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状丸皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理頭部ホワイト
十字穴番号2
寸法d(mm)4
r0.5
寸法m(mm)4.7
寸法dk(mm)8
寸法k+f(mm)3.2
ビス先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食い付きも良く、無理の無い打ち込み、締め込みが可能。木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。
材質/処理クロメート/メッキ処理
パネリード鋼トラスは構造金物止め用として高い強度と意匠性を両立した製品です。頭部が丸く角がないので人の手が触れる場所での使用や均一な見た目の接合部の作成に最適です。
用途中大規模木造建築の構造用金物や木製遊具の金物留めに。
材質鉄/プロイズ
厚さ(mm)【鋼材】~9.0
頭部径(Φmm)17.8
ビットヘクスローブビット T-40
ねじの呼び8mm
パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。
用途中大規模木造建築の構造用金物留めに。
材質鉄/マルチシールド
厚さ(mm)【鋼材】~9.0
頭部径(Φmm)25.4
ビットヘクスローブビット T-50
ねじの呼び12mm
パネリード穿は鋼板挿入型接合部でドリフトピンの代用が可能な商品です。特殊先端刃先が鋼板を貫通するので鋼板の下穴が不要、初期ガタの少ない剛性の高い接合が可能です。
用途中大規模木造建築の鋼板挿入に。接合部のドリフトピン代用に。<br.
材質鉄/ラスパート
厚さ(mm)【鋼材】~9.0
頭部径(Φmm)10.7
ビットヘクスローブビット T-40
ねじの呼び7mm
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。
種別半ねじ
材質鉄/クロメートめっき
頭部径(Φmm)8.1
ビット十字ビット NO.2
頭部ラッパ
デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。
用途ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。
材質ステンレス/SUS410
色ブラウン
頭部径(Φmm)9.5
ビット四角ビット NO.2
ねじの呼び5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。
用途ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。
材質ステンレス/SUS410
色シルバー
頭部径(Φmm)9.5
ビット四角ビット NO.2
ねじの呼び5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。
種別半ねじ
材質鉄/クロメートめっき
ビット十字ビット NO.2
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。
種別半ねじ
材質鉄/クロメートめっき
頭部径(Φmm)10.2
ビット十字ビット NO.2
ねじの呼び4.2mm
頭部笠
コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。
用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。
材質ステンレス/SUS410
ビット十字ビット NO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がメッシュ形状になっており、施工後のパテ仕上げが簡単・確実です。
用途室内用石膏ボード9.5mm、12.5mm留めに。
種別全ねじ
材質鉄/ダクロめっき
頭部径(Φmm)8.2
ビット十字ビット NO.2
ねじの呼び3.8mm
『タッピングねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。