表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。
材質鉄
表面処理ディスゴ
特殊先端形状で食いつきやすい! 木割れしにくい!
四角ビット(スクエア No.3) 採用でビットが外れにくい! 打ち込みが安定しやすい!
用途木下地用
全長(mm)55
ねじ長さ(mm)53
ねじ径(Φmm)7
1箱(100本)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ
Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY
付属品スクエアビット(#2) 1本付属
材質SUS304
色ブラウン
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス!
フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。
用途建築工事、DIY
付属品スクエアビット(#2) 1本付属
材質SUS410
長さ(mm)135
色ステンレス
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ
Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY
付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属
材質SUS304
長さ(mm)295
色ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)435×110
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス!
フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY
付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属
材質SUS410
長さ(mm)295
色ステンレス
『タッピングねじ』には他にこんなカテゴリがあります
その他タッピングネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。