17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。 ねじの呼びM3.8 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体) 表面処理ラスパート処理 ねじ径d3.8
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
1袋(232本)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8 頭径(Φmm)8 径(Φmm)3.8 ねじの種類全ネジ 仕上スーパーシルバー
1箱(2000本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼びM3.8 頭径(mm)8
1パック(130本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 石膏ボードビス
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理) 寸法d(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2
1パック(30本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性の良いコース形状です。 梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。 ねじの呼びM3.9 呼び径(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2 材質/処理SWRCH22A/ラスパート
1パック
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー石膏ボードビス
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。 材質スチール 表面処理ノンクロム塗装 線径(Φmm)3.9 頭径(mm)8.2
1箱(800本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(23個)ほか
149 税込164
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。 材質 表面処理ダクロめっき 頭部形状ラッパ ねじの呼び3.8
1袋(100本)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 適合ドライバープラス#2
1袋(30本)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)7
1袋(30本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板 材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)7
1パック(25個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)