その他タッピングネジ :「軽天ビス」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「頭部形状」から絞り込む
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
1箱(130本)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 寸法d(mm)4.2 材質 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)10.5 表面処理ユニクロ
1箱(300個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。
ねじの呼びM4.2 寸法d(mm)4.2 材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)10.5 頭部形状トラス
1パック(12個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 寸法d(mm)4.2 材質 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)10.5 表面処理ユニクロ
1箱(400個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KNフジニッテイJIS認証軽天ビス
エコ商品
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 寸法d(mm)4.2 材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)10.5
1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 適合ドライバープラス#2
1袋(30本)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)7
1袋(30本)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
ねじの呼びM3.5 表面処理ユニクローム
1箱(1000本)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP 軽天ビス ラッパ
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(36本×5パック)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理ユニクロ ねじ寸法(mm)Φ4.2 頭径(mm)10
1箱(1000本)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ
1箱(400本)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)32 ねじの呼びM3.5 材質鉄(または標準) 表面処理塗装ホワイト
1箱(1000本)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

用途軽量鉄骨材 材質 ねじ径(mm)4.2 頭径(Φmm)10 仕上ユニクロ
1箱(100本×5パック)ほか
3,600 税込3,960
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状皿頭フレキ付
1袋(100本)ほか
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
7,498 税込8,248
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ラッパ頭
1袋(100本)ほか
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 ねじ長さS(mm)全ネジ 材質 表面処理3価ホワイト 頭径D(Φmm)10.5
1箱(300個)ほか
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 ねじ長さS(mm)全ネジ 材質 表面処理3価ブラック 頭径D(Φmm)10.5
1箱(300個)ほか
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 長さ(mm)22 材質 表面処理ホワイト
1箱(1000個)
4,798 税込5,278
15日以内出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)1.1 長さ(mm)20 材質 表面処理頭部クリーム 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)全ねじ 頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
3,298 税込3,628
翌日出荷

1箱(1000個)ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
1袋(100本)ほか
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,298 税込4,728
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板 材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)7
1パック(25個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)