2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合ナット」から絞り込む
M3(2)
M4(2)
M5(2)
M6(2)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
ハンドナッター 両手式 モノタロウ 動画あり
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに 切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル 全長(mm)360 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)1152 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm)190 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)700 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

『ナッター』には他にこんなカテゴリがあります