ナッター本体 :「m5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合ナット」から絞り込む
M3(2)
M4(4)
M5(5)
M6(5)
M8(2)
M10(2)
M12(1)
従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。 トラスコ品番208-3942 セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル 全長(mm)285 質量(g)760 適合ナットM4、M5、M6、M8、M10 アズワン品番64-8723-89
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。 仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6 セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み) 適合ナット4、5、6 トラスコ品番273-5521 幅(mm)72 全長(mm)270 材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール 質量(g)605
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。 トラスコ品番208-3502 セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル 全長(mm)254 材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂 質量(g)609.5 適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可 アズワン品番64-8553-71
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。 トラスコ品番208-3526 セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル 全長(mm)293 材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂 質量(g)816 適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可 アズワン品番64-8662-29
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。 トラスコ品番208-3536 セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル 全長(mm)530 材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂 質量(kg)2.1 適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可 アズワン品番64-8598-41
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

『ナッター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング