9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途プラスチックリベット用セット セット内容リベッター1台Φ5×15.8mmL 10PCS Φ5×17.2mmL 10PCS Φ6.3×25.2mmL 10PCS Φ6.6×17.2mmL 10PCS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

JTCハンドリベット
エコ商品
アルミボディで軽くて強力タイプ
全長(mm)320 本体質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 リベット3.2、4.0、4.8、6.4
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

HIT(ヒット)ボードアンカーリベッター
エコ商品
ぼ度アンカーリベッター
用途ボードアンカーの取付に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

倍力機構で楽々作業出来ます
全長(mm)325 ナットM5・M6・M8・M10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

JTCハンドリベット
エコ商品
全長(mm)260 RoHS指令(10物質対応)対応 リベット2.4・3.2・4.0・4.8
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

PICUS(大洋精工)ハンドリベッター
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) 長さ(mm)270
1丁
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)ハンドリベッター
エコ商品
スタンダードタイプのハンドリベッターです。
用途ブラインドリベットのかしめ作業に。 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8 全長(mm)260 質量(g)430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ハンドリベッターの作業手順 再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

両手使いタイプのリベッターです。4.8mm以下のリベットにお勧めです。
用途ボードアンカーリベットのかしめ作業に。 使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8 全長(mm)450 質量(g)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

RS Pro 465 ピースプレーンステンレススチール製ブラインドリベットセット、直径 3.2 → 4.8 mm 、厚さ 2.5 → 11 mmRS Pro のこのステンレススチール製ブラインドリベットセットは、産業又は作業場の環境で硬い材料を接合する場合に使用できます。 このキットには、 465 ピースのリベットと 10 種類のサイズのリベットが用意されています。ブラインドリベットは、主に接合部の背面(又はブラインド側)にアクセスできない場合に使用します。たとえば、家の側面で雨どいをしたり、壁に標識を取り付けたりする場合に便利です。 A2 ( 304 )ステンレススチール製の素材は、リベットが Durable (酸化)に対して優れた耐性を備え屋内外の過酷な環境で優れた性能を発揮します。 各リベットには、開放型ドームヘッドが付いています。このキットは 10 コンパートメントケースに収納されており、整理しやすく、保管が簡単であるとともに現場との間の携帯性も実現します。特長と利点.ブラインドリベット . 465 ピース . 150 、 75 、 50 、 25 、または 20 の倍数で 10 サイズ .最大リベット径は 4.8 mm .最小リベット径 3.2 mm . A2 304 ステンレススチール製 .最大厚さは 11 mm です .最小厚さ 2.5 mm . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様リベットタイプ = ブラインド個数 = 465リベットボディ材質 = ステンレス鋼マンドレル材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 4.8mmリベット最小直径 = 3.2mm締結板厚Max = 11mm締結板厚Min = 2.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

『リベッター』には他にこんなカテゴリがあります