リベッター本体 :「樹脂製板材」の検索結果
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『リベッター』には他にこんなカテゴリがあります
- リベッター本体
- リベッター部品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。