握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。ハンドルの自重により、ブラインドリベットがノーズピースより脱落しないように保持します。ソフトグリップのハンドルは、柄の開きが小さく握りやすい為どなたでも十分に力が入り、強いブラインドリベットも楽に切断出来ます。
用途ブラインドリベットを用いてリベット締めを行うエアー式の締結工具。
材質アルミ、スティール
全長(mm)270
使用ジョー小
リベット径使用範囲(Φmm)2.4・3.2・4.0・4.8(4.8はNS、NSS、NSTについて不可)
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
ご家庭でのリベッティングに最適のタイプです。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。
材質鋼材
全長(mm)260
使用ジョー小
リベット径使用範囲(Φmm)NSA2.4~4.8、NA2.4~4.8、NS2.4~3.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『リベッター』には他にこんなカテゴリがあります
- リベッター本体
- リベッター部品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。