リベッター本体 :「ハンドリベッター」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用可能リベット(Φmm)」から絞り込む
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× トラスコ品番227-4213 全長(mm)275 質量(kg)0.5 タイプハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8 トラスコ品番858-7774 材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼 全長(mm)260 質量(g)860
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ハンドリベッター 両手式 モノタロウ 動画あり
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに 使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8 付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース 全長(mm)310 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)860 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB) 使用ノーズピース炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2 トラスコ品番342-6441 全長(mm)260 質量(g)600
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
トラスコ品番372-2112 セット内容HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本 質量(kg)1.26
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
用途部材と母材のリベットでの締結に。 使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4 トラスコ品番217-0981 セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個 全長(mm)270 材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造 摘要ロングノーズピース付 質量(g)0.56
1丁
4,800 税込5,280
当日出荷

ロータリーヘッドなので、色々な角度で使用できます。
トラスコ品番338-2231 全長(mm)300 質量(g)750 使用ジョーJS
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。
用途部材と母材の締結。 付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナ リベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター(リベット保持機能付)
握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可) トラスコ品番123-9481 全長(mm)270 質量(kg)0.5 タイプハンドリベッター
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

両手使いタイプのリベッターです。4.8mm以下のリベットにお勧めです。
用途ボードアンカーリベットのかしめ作業に。 使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8 全長(mm)450 質量(g)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
用途ブラインドリベットの締結に 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)× リベット径使用範囲(Φ3.2mm)× リベット径使用範囲(Φ4.8mm) タイプハンドリベッター
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。握りやすくて楽に力が入ります。
用途部材と母材の締結。 付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナ リベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

様々な金属同士の固定作業に便利です! ブラインドリベット用の金属同士の固定に。 鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。 ネジが切れない薄い材料も接合可能。
用途自転車・電気器具の修理 カーアクセサリー・門扉・フェンス等の取り付け 付属品各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ 適合2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm 材質本体:アルミ合金、ハンドル:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC 質量(g)485 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×28、台紙:338×103×33
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

HIT(ヒット)ハンドリベッター
エコ商品
スタンダードタイプのハンドリベッターです。
用途ブラインドリベットのかしめ作業に。 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8 全長(mm)260 質量(g)430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ハンドリベッターの作業手順 再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。 トラスコ品番208-3482 全長(mm)255 材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂 質量(g)499 使用ジョーHR28-08 リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可 アズワン品番64-8556-36
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッターツールキット
ハンドリベッターとブラインドリベットをワンセットにしました。現場携帯に便利なメタルケース付。
寸法(mm)185×310×40(メタルケース) トラスコ品番372-2104 キット内容HR002D・・・1丁、NSA42・・・100本、NSA43・・・100本NSA52・・・100本、NSA54・・・50本
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

力が入りやすいエルゴノミックハンドル。2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mmのノズルを使い分けてリベット打ちが可能。4サイズのリベットが各15本付属
用途薄鉄板・アルミ板・樹脂性の板などの締結に セット内容ノズル:Φ4.8/4.0/3.2/2.4mm用・レンチ付きドライバー(ノズル取替用)・リベット:Φ4.8mm/Φ4mm/Φ3.2mm/Φ2.4mm各15本付 材質【本体】アルミニウム合金【ハンドル・ノズル】カーボン鋼【グリップ】PVC【ストッパー・レンチ付きドライバー】スチール 質量(g)761
1セット(60本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ノーズピース付 ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。
仕様●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:260mm●重量:0.76kg●材質:炭素鋼 アズワン品番65-2138-54
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

PICUS(大洋精工)ハンドリベッター
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) 長さ(mm)270
1丁
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。 材質アルミ、スティール 全長(mm)265 使用ジョー リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

PICUS(大洋精工)ハンドリベッター
用途ブラインドリベットカシメ用
1セット(6個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ4.8mm) リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ6.4mm) トラスコ品番750-8093 全長(mm)535 質量(g)1750 使用ジョー アズワン品番65-2018-30
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

リベット使用範囲(mm)軸径:2.4、3.2、4.0、4.8 全長(mm)270 質量(g)480
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

トラスコ品番384-0637
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷

縦、横、斜め自在にかしめOKです。片側作業で強固に固定できます。タテ、横、ナナメどの方向でもワンタッチで自由自在です。サイズの分かりやすいカラーノーズピースです。
用途ブラインドリベット取付用リベッター。 付属品ロータリーヘッド 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:スチール 長さ(mm)270 質量(g)720
1セット
4,098 税込4,508
当日出荷

強力タイプですが全長が295mmと短く重量が830gと扱いやすいリベッターです。軽量化と小型化を行いながらも、従来品より軽い力でブラインドリベットをカシメることができます。付属のノーズピースを取り換えることで2.4~6.4mmまで使用できます。(ステンレス4.8mmまで)
付属品ジョー、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm) トラスコ品番256-9316 材質本体:アルミダイカスト、ハンドル:特殊鋼 全長(mm)295 使用ジョーHR2464-TJ アズワン品番65-2018-31
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1台でリベッターとしてもナッターとしても使用可能です。カシメ部の部品を変えるだけで簡単にリベッター・ナッターを変更できます。
用途鋼板加工全般、電気器具の組立て、ダクト設置、宣伝広告用看板及び鋼製家具、プレハブ家具、自動車の内装作業、建築用鋼板加工 トラスコ品番148-8450 全長(mm)270 質量(g)615 適合ナット径(Φmm)M4、M5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

アルミフランジ×スチールシャフト、ステンレスフランジ×ステンレスシャフトのリベットを 少ない力で打つことができます
使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8、6.4 長さ(mm)310~825
1台
18,880 税込20,768
翌日出荷

ブラインドリベットが付属したスタンダードなスターターキットです。
用途部材と母材のリベットでの締結に。 付属品ノーズピース3種(3.2mm、4.0mm、4.8mm) トラスコ品番663-8483 材質本体:スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)255 リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ノーズピース(5個)。EA527NG用。
寸法(mm)5×5 入数(個)5 適合リベット径(Φmm)4.8
1パック(5個)
510 税込561
翌日出荷

ハンドルは鍛造されたクロムバナジウム鋼を使用しており丈夫です。付属の工具を使用することで、簡単にジョーの交換ができます。先端幅が25mmと細く、狭い場所のリベット作業も可能です。Φ3.0~5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。ハンドルは握ると自動で開くバネ付きです。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。 付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、ノーズピース3種類、ノーズピース3種類 トラスコ品番256-2457 材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:クロムバナジウム鋼 全長(mm)260 使用ジョー1434071 リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:3.0~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。 トラスコ品番208-3492 全長(mm)293 材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂 質量(g)707.5 使用ジョーRHR2-06 リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可 アズワン品番64-8662-30
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

ヘッド部が360°回転する構造の為、タテ・ヨコ・ナナメ使用がワンタッチで切替え出来ます
使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8 材質アルミダイカスト 全長(mm)270 質量(g)720 材質(柄部)スチール
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

強い圧着を必要とするリベットに使用可能です。特殊な内部構造により、リベット締結(接合)時の衝撃を和らげます。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。Φ4.0~6.4mm(ステンレスはΦ4.8mmまで)のリベットが可能です。作業後に排出されるマンドレルはハンドル部に付属する回収ケースに収納されます。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。 付属品ノーズピース5種類 トラスコ品番256-2461 材質本体:アルミダイキャスト 全長(mm)570 使用ジョー1434103 リベット径使用範囲(Φmm)3.0~6.4
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8mm エスコ品番EA527NF
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。 適合機種1434042 材質スチール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用ノーズピースです。
用途リベットでの締結用に。 トラスコ品番256-2454 適合機種1434107 材質スチール 入数(個)組:3
1組(3個)
2,498 税込2,748
当日出荷

全長(mm)210 質量(g)500 適合リベット径(Φmm)2.4・3.2・4.0・4.8
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

『リベッター』には他にこんなカテゴリがあります