絞り込み
ブランド
  • 本多電子(HONDEX)
  • マリンテック(48)
  • 本多電子(36)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(11)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • メディアカバーマーケット(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コード 本多電子(HONDEX)電源コード本多電子(HONDEX)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
対応機種 PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-732S・HDX-9S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di・HE-773BB(-12S)・HE-773SIV-Di・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HE-90S・HE-601GPIII・HE-120S・HE-773IV-Di・PS-611CNII・PS-100GP-Di・HE-773・PS-610CII・HDX-8C
質量(g)141コード長さ(m)2プラグ2P
振動子 本多電子(HONDEX)振動子本多電子(HONDEX)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-800GP
用途インナーハル用振動子質量(g)640コード長さ(m)8周波数(kHz)200プラグ3P
振動子 本多電子(HONDEX)振動子本多電子(HONDEX)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 PS-501CN・PS-500C・HE-51C・PS-50C・HE-6000・HE-6100
用途トランザム用取付金具コード長さ(m)3周波数(kHz)200プラグ3P
延長コード 本多電子(HONDEX)延長コード本多電子(HONDEX)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
振動子延長コード対応機種 TD02・TD03・TD04A・TD04C・TD07・TD08・TD25・TD28・TD43・TD45
コード長さ(m)3
万能パイプ 本多電子(HONDEX)万能パイプ本多電子(HONDEX)
6,898税込7,588
1セット
3日以内出荷
船に穴をあけたり、接着しなくても、船べりにクランプで簡単に自分の魚探の振動子を取付できます。ボートの乗り換えをする方やレンタルボートを利用する際にあると特に便利です。
用途小型ボートなどで、振動子を取り付ける場合に使用しますブラック
9型ワイド液晶プロッターデジタル魚探 本多電子(HONDEX)9型ワイド液晶プロッターデジタル魚探本多電子(HONDEX)
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
【見た目も機能もスマートな9型ワイドモデル!】 Bo(ボンディング)液晶で視認性バツグン!液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で張り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに結露を防止します。先進漂う9型ワイドモデル!画面横幅198mmのワイド液晶モデル。右端に配置した操作キーは大きく&見やすい日本語表記でスムーズに操作できます。フラットフェースに情報をクリアに表示し、明るく見やすい画面を実現しました。おさかなサイズ・深度表示:おさかなキャラクターとサイズを表示します。3種類のキャラクターと、1~99のサイズで判断できます。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探を初めて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。(おさかなキャラクター表示機能は、100mレンジ以内で使用可能です。サイズ表示や深度表示の数値は、様々な要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考え下さい。)深度表示:おさかなキャラクターと海底からの高さ、また海面からの深さ(単位:m)を表示します。地図2画面表示:大画面を活かして、プロッター画面を左右に分割し縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。(広域表示・拡大表示、カーソル位置を中心に拡大。それぞれの縮尺変更もかんたん!)魚探自動(オート)機能:魚探が初めての方でもすぐ使用できるように「魚探自動(オート)機能」を搭載しています。全自動でレンジ(深さ)・ゲイン(感度)を調節するので、特に操作をする必要がありません。全画面感度調整:デジタル対応モデルは感度を変更すると過去の記録の感度も変更することができます。画面全体を見ながら感度調整ができ、鮮明な画像をマニュアル(手動)設定できます。同一周波数2画面表示:同じ周波数の魚探画面を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。マーク位置の日時・水深・水温表示:登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(*オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます。)
セット内容【本体+標準装備品】PS-900GP-Di本体、振動子TD28(8m-3P)、電源コードDC06(2m)、ハードカバーCV09、架台質量(kg)約2タイプ9型ワイド液晶出力(W)600消費電力(W)約10表示画面:横型周波数(kHz)50/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×111×180電源電圧(V)DC11~30機能その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、記憶点数:航跡32000点、マーク24000点、地図データ:全国詳細地図、アンテナ:GPS内蔵、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフレンジ表示:最大0~1000m、最小0~5m消費電流(A)約0.8/12V関連資料(7.73MB)表示ドット数800×480
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 ディープ仕様 BMO製バッテリーセット 本多電子(HONDEX)魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 ディープ仕様 BMO製バッテリーセット本多電子(HONDEX)
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。BMOリチウムイオンバッテリーセットを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい。
仕様【地図データ】全国地図出力(W)100周波数(kHz)50/200記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000バッテリー容量(Ah)7.2モニタ5型ワイド液晶使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー)GPS内蔵(外付け不可)
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 ディープ仕様 本多電子(HONDEX)魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 ディープ仕様本多電子(HONDEX)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図出力(W)100周波数(kHz)50/200記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000モニタ7型ワイド液晶使用時間(時間)約8(単3乾電池8本)GPS内蔵(外付け不可)
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 BMOバッテリーセット 本多電子(HONDEX)魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 BMOバッテリーセット本多電子(HONDEX)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
HONDEX PS-611CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図出力(W)100周波数(kHz)200記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000バッテリー容量(Ah)7.2モニタ6型ワイド液晶使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー)GPS内蔵(外付け不可)
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 本多電子(HONDEX)魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探本多電子(HONDEX)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図出力(W)100周波数(kHz)200記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000モニタ8型ワイド液晶使用時間(時間)約8(単3乾電池8本)GPS内蔵(外付け不可)
ロータリー架台 本多電子(HONDEX)ロータリー架台本多電子(HONDEX)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
対応機種 HE-57C・HE-51C・PS-50C・FL-20・PS-500C・PS-501CN・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)
水温計 本多電子(HONDEX)水温計本多電子(HONDEX)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイププラグ8P
振動子 本多電子(HONDEX)振動子本多電子(HONDEX)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 PS-50C ・ HE-51C ・ HE-6000・ HE-6100
コード長さ(m)6周波数(kHz)200プラグ3P
USB電源コード 本多電子(HONDEX)USB電源コード本多電子(HONDEX)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
市販のUSBモバイル電源を魚探の電源として繰り返し使用できてエコ&経済的です。小型・軽量で手軽に持ち運びできるので、いざという時も安心です。対応機種 PS-500C・HE-601GP2・PS-611CN・PS-610C・HE-68WB・HE-601GP3・PS-611CN2・PS-610C2
USBケーブル長(cm)15電源コード(cm)75
取付架台 本多電子(HONDEX)取付架台本多電子(HONDEX)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
架台とノブボルトのセットです。対応機種 PS-500C・PS-501CN・HE-57C・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-511CN・PS-611CN
延長コード 本多電子(HONDEX)延長コード本多電子(HONDEX)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
振動子延長コード対応機種 TD02・TD03・TD04A・TD04C・TD07・TD08・TD25・TD28・TD43・TD45
コード長さ(m)10
遮光フード 本多電子(HONDEX)遮光フード本多電子(HONDEX)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
遮光フードを使用することで太陽光の反射や映り込みなどの外光反射を効果的に遮ることができます。縦型4.3型ワイド液晶モデル及び縦型5型ワイド液晶モデルに装着可能。魚探にはめ込むだけのカンタン取り付け。ネジなども不要です。対応機種 PS-50C・HE-51C・HE-57C・PS-500C・PS-501CN・PS-511CN・PS-611CN
用途魚探本体にカチッとはめて使用します。液晶画面への太陽光を遮光することで視認性を向上させます。ブラック
振動子 本多電子(HONDEX)振動子本多電子(HONDEX)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-801GP
用途トランサム取付用振動子(金具付き)質量(g)612コード長さ(m)8周波数(kHz)200プラグ3P
魚群探知機