【待望の8.4型ミドルチャープ対応モデルが登場!】
HONDEX独自開発のクリアチャープ対応機種に8.4型が新登場。コンパクトでスタイリッシュなボディデザイン。
対応するHONDEX史上最少の広帯域振動子・TD320はミドルチャープ/600Wでいいとこどり。最先端技術を凝縮した「ちょうどいい」プロッターデジタル魚探です!
クリアチャープモード(おさかなマーク表示)。ワイドバンドモード90-140kHz(10kHzステップで選択)。スマートフォン・タブレット対応!(最大5台まで接続可能!)。デプスマッピング機能搭載(魚探の深度情報とGPSの位置情報を利用して、画面の地図の上に海底地形を描写する機能です。)
仕様プロット間隔:時間1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分距離0.01~2NM(km)間隔
質量(kg)約2
タイプ8.4型カラー液晶
出力(W)600
消費電力(W)約18
表示画面:横型
周波数(kHz)90-140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×97×216
電源電圧(V)DC11~30
レンジ表示:最大0~500m、最小0~5m
消費電流(A)約1/12V
表示色航跡表示色:7色
色配列5種類
表示ドット数800×600
縮尺0.005~200NM(km)
背景色4色
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。