魚群探知機 :「魚群探知機」の検索結果
HONDEX PS-612CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図
出力(W)100
周波数(kHz)50/200
記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000
モニタ7型ワイド液晶
使用時間(時間)約8(単3乾電池8本)
GPS内蔵(外付け不可)
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
HONDEX PS-613CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図
出力(W)100
周波数(kHz)200
記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000
モニタ8型ワイド液晶
使用時間(時間)約8(単3乾電池8本)
GPS内蔵(外付け不可)
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
HONDEX PS-611CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図
出力(W)100
周波数(kHz)200
記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000
モニタ6型ワイド液晶
使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー)
GPS内蔵(外付け不可)
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。BOMリチウムイオンバッテリーセットを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい。
仕様【地図データ】全国地図
出力(W)100
周波数(kHz)50/200
記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000
モニタ5型ワイド液晶
使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー)
GPS内蔵(外付け不可)
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
対応機種 PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-732S・HDX-9S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di・HE-773BB(-12S)・HE-773SIV-Di・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HE-90S・HE-601GPIII・HE-120S・HE-773IV-Di・PS-611CNII・PS-100GP-Di・HE-773・PS-610CII・HDX-8C
質量(g)141
コード長さ(m)2
プラグ2P
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイプ
プラグ8P
船に穴をあけたり、接着しなくても、船べりにクランプで簡単に自分の魚探の振動子を取付できます。ボートの乗り換えをする方やレンタルボートを利用する際にあると特に便利です。
用途小型ボートなどで、振動子を取り付ける場合に使用します
色ブラック
【待望の8.4型ミドルチャープ対応モデルが登場!】
HONDEX独自開発のクリアチャープ対応機種に8.4型が新登場。コンパクトでスタイリッシュなボディデザイン。
対応するHONDEX史上最少の広帯域振動子・TD320はミドルチャープ/600Wでいいとこどり。最先端技術を凝縮した「ちょうどいい」プロッターデジタル魚探です!
クリアチャープモード(おさかなマーク表示)。ワイドバンドモード90-140kHz(10kHzステップで選択)。スマートフォン・タブレット対応!(最大5台まで接続可能!)。デプスマッピング機能搭載(魚探の深度情報とGPSの位置情報を利用して、画面の地図の上に海底地形を描写する機能です。)
仕様プロット間隔:時間1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分距離0.01~2NM(km)間隔
質量(kg)約2
タイプ8.4型カラー液晶
出力(W)600
消費電力(W)約18
表示画面:横型
周波数(kHz)90-140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×97×216
電源電圧(V)DC11~30
レンジ表示:最大0~500m、最小0~5m
消費電流(A)約1/12V
表示色航跡表示色:7色
色配列5種類
表示ドット数800×600
縮尺0.005~200NM(km)
背景色4色
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。