14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型) 表示ドット数800×600 電源電圧(V)DC11~30 消費電力(W)約20(約1.6A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242 本体質量(kg)約3.5 周波数(kHz)50/200 出力(W)600 レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m 背景色4色 色配列5種類 拡大率(倍)2・4・8 縮尺0.005~200NM(km) 仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS外付、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷

XGA液晶搭載、高精細プロッター。 高視野角で明るい大画面。 航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 地図2画面表示。 マーク位置の日時・水温表示。 対応オプションも豊富。
仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【地図データ】全国詳細地図 セット内容本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06 タイプ15型液晶 消費電力(W)約36 表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆 本体質量(kg)約7 電源電圧(V)DC11~35 機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384 アンテナGPS外付 画素数1024×768 消費電流約3A/12V 縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
1セット
419,800 税込461,780
6日以内出荷

軽量ポータブルモデル!
ディスプレイ5型ワイド(表示ヨコ型) 表示ドット数480×272 電源電圧(V)DC11~15 消費電力(W)約4(約0.3A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×80×164 本体質量(kg)約0.7 周波数(kHz)200 出力(W)300 レンジ【表示】最大0~300m/最小:0~3m 背景色4色 色配列6種類 拡大率(倍)2・4・8 縮尺0.005~200NM(km) セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m) 仕様【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷

分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずカンタンに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!
画面サイズ9型ワイド液晶 表示横型 表示ドット数【表示部】800×480 電源電圧(V)【表示部】DC11~30 消費電力(W)【表示部】約10 消費電流(A)【表示部】約0.8/12V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】315×111×180 質量(kg)【表示部】約2 周波数(kHz)【魚探】'50/200 出力(W)【魚探】600 表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m 背景色【魚探】4色 色配列【魚探】5種類 機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○ 倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8 縮尺【プロッター】0.005~200NM(km) 表示色【プロッター】航跡:7色
1セット
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型) 表示ドット数800×600 電源電圧(V)DC11~30 消費電力(W)約20(約1.6A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242 本体質量(kg)約3.5 周波数(kHz)50/200 出力(W)600 レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m 背景色4色 色配列5種類 拡大率(倍)2・4・8 縮尺0.005~200NM(km) 仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS内蔵、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷

ワンランク上の釣りが楽しめる!ハイパワー2周波対応モデル! 楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。 アンテナ内蔵のスリム設計! クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン! 充実の魚探&プロッター機能!
仕様【魚探】オート機能:手動/自動、拡大:OFF/手動/自動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]:1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]:32000点、[マーク]:24000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、アンテナ:内蔵(GPS) タイプ横型 出力(W)(魚探)600 消費電力(W)約12 周波数(kHz)(魚探)50/200 本体質量(kg)約1.8 電源電圧(V)DC11~35 液晶サイズ8.4型液晶 消費電流(A)約1/12V 表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×108×228 配列(魚探:色)7種類 ドット数(W×H)640×480 背景色(魚探)4色
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムボディにLEDバックライト搭載の高輝度10.4型液晶プロッター。 GPSアンテナ内蔵。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 地図2画面表示。マーク位置の日時・水温表示。 対応オプションも豊富。
仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【ルート航法】20ルート【地図データ】全国詳細地図 セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02 タイプ10.4型液晶 消費電力(W)約20 表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆 本体質量(kg)約2.3 電源電圧(V)DC11~35 機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268 表示色(航跡)7色 画素数640×480 消費電流約1.6A/12V 縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
1台ほか
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!(※2021年4月より対応)
画面サイズ10.4型液晶 表示横型 表示ドット数【表示部】640×480 電源電圧(V)【表示部】DC11~35 消費電力(W)【表示部】約20 消費電流(A)【表示部】約1.6/12V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】272×120×240 質量(kg)【表示部】約2.3 周波数(kHz)【魚探】'50/200 出力(W)【魚探】600 表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m 背景色【魚探】4色 色配列【魚探】5種類 機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○ 倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8 縮尺【プロッター】0.005~200NM(km) 表示色【プロッター】航跡:7色
1セット
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! 電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ横型 ドット数(W×H)640×480 電源電圧(V)DC11~35 周波数(kHz)(魚探)50/200 出力(W)(魚探)600 表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m 背景色(魚探)4色 配列(魚探:色)5種類 仕様【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg 標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV10 主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
1セット
449,800 税込494,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。 全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) 魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様) タイプ横型/縦型/横逆/縦逆 消費電力(W)約20 本体質量(kg)約2.3 電源電圧(V)DC11~35 液晶サイズ10.4型液晶 消費電流(A)約1.6/12V 表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268 配列(魚探:色)5種類 ドット数(W×H)640×480 背景色(魚探)4色
1セット
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg 標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08 主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
1セット
599,800 税込659,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg 標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08 主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
1セット
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg 標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、アンテナ:(GPS外付仕様のみ)GP-17H(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV10 主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
1セット
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)