ヘルスケア :「医療用 ケース」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MT550 電子体温計 MT550 ナビス(アズワン) 動画あり
ナビス(アズワン)電子体温計 MT550
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。 バックライト付き 予測測定20秒 大きい液晶 曲がる先端
付属品収納ケース 電源CR1632×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測・実測式(腋専用) 測定時間予測/約20秒、実測/約10分 機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5 アズワン品番7-4902-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000 防水性一部防浸(JIS T1140:2005) 検温部位わき 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器 測定精度(℃)±0.1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ナビス(アズワン)手首式血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、 付属品収納ケース、血圧記録表 材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス 寸法(mm)81×66×22 質量(g)112(乾電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~199 電池寿命約780回 時計機能 アズワン品番7-868-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000 適合腕周(cm)約13.5~19.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります