絞り込み
ブランド
- リンクサス(Linxas)
- パール(PEARL)(324)
- DANNO(ダンノ)(217)
- 貝印(130)
- タニタ(106)
- ピップ(94)
- ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](94)
- D&M(85)
- アルインコ(84)
- フレーバーライフ(84)
- オムロンヘルスケア(82)
- アルケア(79)
- I.L.K(池田レンズ工業)(77)
- セルヴァン(76)
- 秦運動具工業 (HATAS)(71)
- アズワン(67)
- 三進興産(67)
- ケンツメディコ(65)
- ハート光学(61)
- ソルボセイン(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

サーモチェッカーOD
リンクサス(Linxas)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。用途室内・室外兼用温度測定器寸法(mm)227×120×30質量(kg)2品番TM-0003速度識別速度:<300MS視野角垂直60° 水平85° 対角線90°モニタ8インチ 高解像度モニターRoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)37.3カメラ仕様200万ピクセル