距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下
付属品保管ケース
寸法(mm)156.7×43×47
測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃
質量(g)91.5
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)
測定時間1秒
機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト
最小表示単位0.1℃
使用環境温度(℃)15~40
アズワン品番7-7576-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
脚の血液還流を促進させるため段階的に着圧を減少させる段階圧力設計です。術前術後の短期間の使用に適しています。
材質ナイロン73.3%、ポリエステル26.7%(抗菌・消臭加工)
医薬品医療機器等法一般医療機器
標準的な血圧計用のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計、水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。お使いのゴム袋にサイズが合わない場合は、別売の血圧計用ブラダー(8-7096-01~04)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
材質ナイロン
ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。
測定部位上腕
材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス
測定範囲0~300mmHg
質量(g)約260
ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10枚)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。防水設計(IP67)のため、丸洗い可能です。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20 秒と短いため、使い勝手が良いです。
付属品収納ケース
電源CR1632×1個(テスト用付属)
機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ
測定時間予測/約20秒、実測/約10分
防塵防水性能一部防浸形(JIS T1140:2014)/IP67
測定方式予測・実測式(脇下専用)
寸法(mm)141×24.5×15
測定範囲(℃)32~42
測定精度(℃)±0.1
アズワン品番7-870-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00092000
検温部位脇
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥1,861
税込¥2,047
当日出荷
標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックス)が装着されていますので、すぐに使用できます。
材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)/ラテックス
使い捨てタイプの靴下で、訪問介護の際などに便利です。伸縮性のあるサイズフリーの靴下です。衛生面に気を配りたい場所での使用にお勧めです。
材質ナイロン80%・スパンデックス20%
全長(mm)約300
サイズフリー
アズワン品番7-7380-01
1袋(50足)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックスフリー)が装着されていますので、すぐに使用できます。
材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
よく伸びる伸縮タイプです。耐水性があり、ラテックスフリーです。
材質基材/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.68
長さ(m)5
ノンラテックス素材のカラーゴム球です。
仕様ノンラテックスゴム球(交換用)
セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1
アズワン品番0-9635-22
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
耐衝撃性に優れ、75cmの高さから落としても壊れたり精度を損ないません。ゲージは360°回転するので数値が見やすく、脱着もできます。従来のゲージよりはるかに軽く、薄型のフォルムを実現
測定部位上腕
材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/ネオプレンゴム
測定範囲0~300mmHg
質量(g)約230
ゲージウェルチ・アレン デュラショックDS44A
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000059
医薬品医療機器等法一般医療機器
濡れてもすぐ乾く撥水タイプ。通気性・透湿性に優れ、ムレなく皮膚への刺激を軽減します。撥水し、濡れてもすぐ乾きます。伸縮性に優れ、筋肉・関節部をサポートできます。
テープ幅(mm)50
寸法(幅Wmm×長さLm)50×5
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225
質量(kg)20
電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
範囲(mm)身長:600~2000
載台寸法(mm)500×350
精度等級3級
アズワン品番0-3510-36
体重(kg)50g~150
1台
¥239,800
税込¥263,780
21日以内出荷
ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
付属品充電用ケーブル(約0.8m)
寸法(mm)1800×700×30
質量(kg)11
電源充電バッテリー内蔵
目量500g
精度等級4級
アズワン品番7-8380-01
秤量(kg)250
1個
¥589,800
税込¥648,780
当日出荷
ラテックスフリーでサラッとした手触りのゴム球です。アネロイド血圧計・水銀レス血圧計などに使用できます。
アズワン品番7-6245-12
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。
測定部位上腕
仕様組み立て式(要工具)(No.542)
セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1
測定範囲20~300mmHg
測定精度±4mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002
取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm
適合腕周(cm)23~33
医薬品医療機器等法一般医療機器
国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。
脈拍測定範囲(拍/分)40~199
適合腕周(cm)約22~42
材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
測定範囲(mmHg)0~299
電池寿命約780回
寸法(mm)130×90×60.5
メモリー機能30回
付属品M-Lカフ、収納バック、血圧記録表
質量(g)310(乾電池含む)
測定方法オシロメトリック法
機能【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○
アズワン品番7-869-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00093000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥5,544
税込¥6,098
当日出荷
アームサポートを跳ね上げられるため、移乗がしやすい構造です。コンパクトに折りたためます。BMI(肥満指数)・BSA(体表面積)表示可
寸法(mm)990×1020×590
質量(kg)17.6
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池6本(別売)
コード長さ(m)ACアダプター:1.8
目量100g
精度等級3級
アズワン品番7-8378-01
折りたたみ寸法(mm)615×860×590
秤量(kg)250
1個
¥199,800
税込¥219,780
63日以内出荷
ディスプレイの表示を患者様側と医療スタッフ側に切り替えができます。軽くて持ち運びに便利です。
寸法(mm)345×350×65
質量(kg)2.7
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)
コード長さ(m)ACアダプター:約1.8
目量200g
精度等級4級
アズワン品番7-8377-01
秤量(kg)0.2~200
1個
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
本体とカフはアルコール清拭が可能です。
アズワン品番7-6245-11
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225
質量(kg)20
電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
範囲(mm)身長:600~2000
載台寸法(mm)500×350
精度等級3級
アズワン品番0-3510-33
体重(kg)50g~150
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
ロールが装着可能でお手入れ簡単!患者様や施術者の身長にあわせて、足乗せマットの高さが2段階で調節できます。キャスター付きで楽に移動できます。フットケアの際に清潔に施術が出来ます。マットは耐アルコールレザーを使用しています。足浴桶やフットバスを載せることもできます。
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール)、フットバス台/アルミ(粉本塗装)
質量(kg)約8
高さ(mm)足乗せマット(マット厚含む):455・595
材質(キャスター)ウレタン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×600
キャスター径(Φmm)50双輪(四輪ストッパー付)
寸法(Φ×mm)最大適用ロールペーパータオル:200×幅370
アズワン品番7-8320-01
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。