取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。測定準備OKと測定終了を知らせるブザー付きで便利。病棟・学校・健診・スポーツジム・エステティックサロンなど。軽量・小型・薄型のニューフォルム。表示方向切替が可能で、集団健診時に便利な対面表示に。本体裏側の切替スイッチで、液晶上の表示文字の天地が逆転。バックライト付液晶表示。足コマと水平器で、本体の水平調整ができ、正確な測定が可能。RS-232C通信ポート1ch標準装備(通信ケーブルは別売)。個人モード、健診モード、はかりモードの3つの表示固定モードを選択可能
精度等級3級
ひょう量(kg)150
目量(g)100
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×314×57
電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)
本体質量(kg)約3
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)約3
表示形式デジタル
取扱説明書(1.19MB)
取引・証明用 検定付き。精度等級4級。測定準備OKと測定終了を知らせるブザー付きで便利。病棟・学校・健診・スポーツジム・エステティックサロンなど。軽量・小型・薄型のニューフォルム。表示方向切替が可能で、集団健診時に便利な対面表示に。本体裏側の切替スイッチで、液晶上の表示文字の天地が逆転。バックライト付液晶表示。足コマと水平器で、本体の水平調整ができ、正確な測定が可能。RS-232C通信ポート1ch標準装備。個人モード、健診モード、はかりモードの3つの表示固定モードを選択可能
使用地区使用地域の制限はありません
ひょう量(kg)150
目量(g)100(~99.9kg)、200(100~150kg)
測定範囲(kg)2(最小)
最大風袋量(kg)150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×314×57mm
本体質量(kg)約3
電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)
付属品ACアダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)約3
取扱説明書(0.58MB)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。