看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書
測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分
質量(g)約73(乾電池含まず)
測定方式オシロメトリック法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
使用電池単3形アルカリ乾電池 1本
排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式
加圧方式ゴム球による手動加圧方式
減圧方式定降圧自動排気弁方式
電池寿命約6000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。
水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。
メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。
感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。
付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球
測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分
質量(g)約520(乾電池含まず)
測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67
使用電池単3形アルカリ乾電池 2本
加圧方式送気球による手動加圧
電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。