体重、体脂肪率、基礎代謝、筋肉量、水分量、BMIを測定、表示。
おサイフケータイ対応のスマートフォンやフューチャーフォンをかざせば、測定データを転送でき
転送されたデータは、スマートフォン上のアプリやインターネット上の健康管理サービスで使用できます。
毎日使いたくなるスタイリッシュなデザイン。乗ると電源が入るステップオンスイッチ 過去の結果から個人を推定(自動認識機能)
測定項目体重、体脂肪率、基礎代謝、BMI、筋肉量、水分量
測定単位(体重)0~100.0kgまで:50g単位、100.0~150.0kgまで:100g単位、(体脂肪)0.1%、(基礎代謝)1kcal/日、(BMI)0.1、(筋肉量)100g、(水分量)100g
登録人数5
最大計量(kg)150まで
機能自動認識機能、ゲスト測定
通信方式近距離無線通信FeliCa(TM)方式
使用電池単3形アルカリ乾電池4個
電池寿命約1年(アルカリ乾電池×4個)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×39
質量(kg)2.3(電池含む)
付属品お試し用単3形アルカリ乾電池4個、補助脚、取扱説明書、 スタートアップガイド
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし)。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム)
ひょう量(kg)200
目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)
精度等級3級
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×947×69~79
寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)
電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル
質量(kg)17.7
表示形式デジタル
取扱説明書(1.81MB)
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計 表示器スタンド付き。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。計量台は、表示器スタンドに立て掛けて収納・移動可能。表示器スタンドは、大型キャスターを採用し、3Way走行で狭い通路や扉などもラクラク通過可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム)
ひょう量(kg)200
目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)
精度等級3級
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:845×947×69~79、表示器スタンド:418×314×961
寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)
電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル、専用スタンド
質量(kg)17.7
表示形式デジタル
取扱説明書(1.81MB)
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。手すりに掴まったまま体重測定 安全でスタイリッシュなバリアフリースケール。医療機関や介護施設における自立困難者や、高齢者の体重測定、また透析施設での正確な体重測定に。うす型で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に計量。計量台高さ48mmの、低く乗りやすい計量台。乗り位置を見やすいようカラーで識別。さらに角を丸くし、安全に配慮。必要な場所へらくらく移動できる大型キャスター。バッテリーが長持ちするので、移動先でもすぐ測定可能。軽量コンパクト:本体質量約17kg。従来品より10kg軽量化。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(オプションプリンタAD-PR580にも使用)
精度等級3級
ひょう量(kg)200
目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×653×870
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×426×48(計量スペース)
電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書
質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず)
本体質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式デジタル
取扱説明書(2.37MB)
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。