額と耳に。さっと測れる2Way体温計
「おでこ」で3秒!「耳」で2秒!状況に合わせて計測できる
測定結果を光と音でお知らせ
検温結果は50回分記録できます
質量(g)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.3×24.5×51.3
温度測定範囲(℃)34.0~43.0
電池リチウム電池(CR2032)1個内蔵
使用環境温度(℃)10~40
アズワン品番64-3698-47
温度表示方式補正温度形式
使用環境湿度(%)85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00062000
測定部位額・耳
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。